17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル
エコ商品
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz) コネクタタイプBNC75Ω
1個
599 税込659
当日出荷

。マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:12.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●ターミナル形状:エッジマウント●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0369-71
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
エコ商品
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック 使用温度範囲マイナス40~+85℃ 耐電圧AC 1000V 1分間 接触抵抗(mΩ)3以下 定格電圧 AC V500 絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 関連資料(0.16MB) 電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz) 使用周波数(GHz)12.4 表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
489 税込538
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
エコ商品
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。 トラスコ品番475-6964 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき 定格電圧(V)500 耐電圧AC500V(1分間) コネクタ形状H・BNCコネクタ 使用周囲温度(℃)-40~+85 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75 電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス) 使用周波数(GHz)12
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 レセプタクル
エコ商品
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz) コネクタタイプSMB
1個
749 税込824
6日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 レセプタクル
エコ商品
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1パック(5個)
6,998 税込7,698
12日以内出荷

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-30~+120℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-75
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル
エコ商品
形状プリント基板用レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプH・BNC
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 プリント基板用レセプタクル
エコ商品
形状プリント基板用レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.7以下(DC~28GHz) コネクタタイプSMA
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-98
1個
539 税込593
5日以内出荷

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.22以下(DC~2GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-72
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-79
1個
669 税込736
5日以内出荷

小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.4以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-84
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-55~+155℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-89
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-93
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)終端器11
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz) トラスコ品番612-3885 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 定格電力(W)1 定格電圧(V)500 特性インピーダンス(Ω)75 電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz) 使用周波数(GHz)1
1個
999 税込1,099
翌日出荷

トーコネ(東洋コネクター)終端器3
エコ商品
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。 トラスコ品番474-9072 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 定格電圧(V)500 コネクタ形状終端器 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz) 使用周波数(GHz)0.5
1個
709 税込780
翌日出荷