96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様(両端)BNC-BNC 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレートプラグ 種類ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類ケーブル ケーブル1.5DS-QEHV(TA) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)9.2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)23.1 寸法C(mm)5.4 適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E 圧着工具TA-35 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
299 税込329
欠品中

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 端子種別無半田・無圧着 結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
エコ商品
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 寸法A(mm)5.8 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)6.5 適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E 圧着工具TA-34、TA-35 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz
1個
729 税込802
11日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1
エコ商品
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 形状L形 寸法A(mm)30.1 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプTNC 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 寸法A(mm)25.6 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)5.7 寸法C(mm)2.05 適合ケーブル5D-SFA 圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
629 税込692
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)75 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E 圧着工具TA-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル
エコ商品
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W3C2。3C-2Vケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。 トラスコ品番474-7521 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 取付方式中心:圧着/外部:圧着 全長(m)1.5 コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル 適合電線3C-2V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW 圧着工具TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
1個
539 税込593
11日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプF型 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 形状L形 寸法A(mm)21 寸法E(mm)14.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)31 寸法C(mm)26.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプRCA 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E 圧着工具TA-34、TA-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
12日以内出荷

結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm)11 寸法D(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)3.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1
エコ商品
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。 トラスコ品番475-2230 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 取付方式中心:圧着/外部:圧着 全長(m)1.5 コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル 適合電線S-5C-FB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個ほか
779 税込857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプF
1個ほか
119 税込131
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ
エコ商品
形状リバースプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
889 税込978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)