Fコネクタプリント基板用レセプタクル1トーコネ(旧:東洋コネクター)翌日出荷
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
変換コネクタ SMAPシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0369-73
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)6日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-98
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.22以下(DC~2GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-72
SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~5GHz)、1.3以下(5GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-66
BNC75Ω型コネクタ/プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けアズワン品番67-0368-21
M型コネクタ/プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高いコネクタです。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:200MHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて100MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付けアズワン品番67-0361-70
MC型コネクタ/プラグ MCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
業務用オーディオや医療等の各種機器から測定装置まで、幅広い用途で利用可能な汎用コネクタです。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 125V●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:亜鉛ダイカスト/ニッケルめっきアズワン品番67-0368-60
MC型コネクタ/ジャック MCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
業務用オーディオや医療等の各種機器から測定装置まで、幅広い用途で利用可能な汎用コネクタです。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 125V●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●中心コンタクト:リン青銅/金めっき●外部コンタクト:亜鉛ダイカスト/ニッケルめっきアズワン品番67-0368-66
SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-57
SMA型コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-40
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-79
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-93
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-30~+120℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-75
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-34・TA-35●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0368-51
SMA型コネクタ/ジャック SMAシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:2GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(100~1000MHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/圧着+締め付けアズワン品番67-0369-61
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0368-52
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.4以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-84
SMA型コネクタ/プラグ SMAPシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)6日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 250V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:4mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/ハンダ付けアズワン品番67-0362-07
SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-56
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-55~+155℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-89
SMA型コネクタプリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:12.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0.5~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●ターミナル形状:エッジマウント●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0369-71
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
BNC75Ω型コネクタ/プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0361-56
SMA型コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっきアズワン品番67-0368-48
BNC75Ω型コネクタ/プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)23日以内出荷
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けアズワン品番67-0368-22
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-47
4.3/10形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から7日以内出荷
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
MCX変換アダプタ(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から8日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間
MCX基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間嵌合部形状ジャック
MCXケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から8日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MCXケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)7日以内出荷から65日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX変換アダプター(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から8日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプMMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したときインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V
MMCX50Ω基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック
MMCX50Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX50Ωジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)9日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。