種類終端器
コネクタタイプF型
特性インピーダンス(Ω)75
電力(W)0.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3
使用周波数(GHz)DC~2.6
1個
¥369
税込¥406
11日以内出荷
種類終端器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
定格電力(W)0.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
種類終端器
コネクタタイプSMA
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)0.25
表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
使用周波数(GHz)DC~18
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種類終端器
コネクタタイプN型
特性インピーダンス(Ω)50
電力(W)1
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
防水性IPX7
使用周波数(GHz)DC~6
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波技術を生かした、無反射終端器。
DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類終端器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
アズワン品番67-0369-54
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:0.5GHz●電圧定在波比:1.2以下(DC~500MHz)●定格電力(W):0.5W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
アズワン品番67-0361-61
1個
¥999
税込¥1,099
14日以内出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。嵌合部はS形規格になっております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-30~+65
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。
トラスコ品番474-9072
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
定格電圧(V)500
コネクタ形状終端器
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz)
使用周波数(GHz)0.5
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)
トラスコ品番612-3885
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
定格電力(W)1
定格電圧(V)500
特性インピーダンス(Ω)75
電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)
使用周波数(GHz)1
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
関連キーワード