小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/圧着
種類コネクタ
コネクタタイプMCX
嵌合部形状プラグ
仕様ケーブル用プラグ
タイプ同軸
表面処理Au
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状オス
絶縁抵抗DC500V
耐電圧(V/min)DC1000V
耐電圧(V)DC1000/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
種類コネクタ
コネクタタイプMMCX
嵌合部形状プラグ
インピーダンス(Ω)50
仕様ケーブル用プラグ
タイプ同軸
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状オス
絶縁抵抗DC500V
特性インピーダンス(Ω)50
周波数(GHz)6
耐電圧(V/min)DC500V
耐電圧(V)DC500/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
Mコネクタのストレートプラグです。
用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。
材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け
コネクタ形状Mコネクタ
取付け方法中心:半田/外部:半田
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタのストレートプラグです。
トラスコ品番475-2276
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け
コネクタ形状BNCコネクタ
取付け方法中心:半田/外部:締付
適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高いコネクタです。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:200MHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて100MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け
アズワン品番67-0361-70
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着
寸法A(mm)11
寸法D(mm)-
寸法C(mm)-
寸法B(Φmm)3.3
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け
アズワン品番67-0368-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
業務用オーディオや医療等の各種機器から測定装置まで、幅広い用途で利用可能な汎用コネクタです。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 125V●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:亜鉛ダイカスト/ニッケルめっき
アズワン品番67-0368-60
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
アズワン品番67-0361-56
1個
¥689
税込¥758
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け
アズワン品番67-0368-22
1個
¥2,198
税込¥2,418
23日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 250V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:4mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:ステンレス/金めっき/ハンダ付け
アズワン品番67-0362-07
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類アダプタ
使用温度範囲(℃)‐40~+85
定格電圧AC250V
表面処理金めっき(Au)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)4
アダプタタイプSMA-SMB
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC335
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)15
アダプタタイプBNC-SMA
コネクタタイプBNC
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類コネクタ
表面処理金めっき(Au)
定格電圧 AC V250
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)4
コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用
種類アダプタ
インピーダンス(Ω)50
仕様測定用クイックアダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
定格電圧(V)AC500
結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1000V
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類変換コネクタ
定格電圧(V)AC250
表面処理金めっき(Au)
特性インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)4
嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
変換コネクタです。H・BNC-BNC。
用途H・BNC型ジャックと通常のBNC型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
使用圧力(MPa)3.45
コネクタ形状変換コネクタ
使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物
流体温度(℃)-50~150
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
アダプタタイプBNC-BNC
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着
アズワン品番67-0369-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。
トラスコ品番474-9072
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
定格電圧(V)500
コネクタ形状終端器
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz)
使用周波数(GHz)0.5
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)
トラスコ品番612-3885
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
定格電力(W)1
定格電圧(V)500
特性インピーダンス(Ω)75
電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)
使用周波数(GHz)1
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ
コンタクト形状メス
仕様チェーン付キャップ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理Ni
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター
形状ストレート
ねじM29 P1.5
規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)
定格電圧(V)AC1000(50Hz)
表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)
結合方式ねじ
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)
耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)
アダプタタイプ7/16型-N型
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
材質(コンタクト)/処理黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
種類アダプタ
アダプタタイプMCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)50
仕様変換アダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式プッシュオン
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
絶縁抵抗DC500V
周波数(GHz)6
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)DC1000V
耐電圧(V)DC1000/1分間
種類アダプタ
アダプタタイプMMCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)50
仕様変換アダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)DC500V
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類アダプタ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
4.3/10ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ
コネクタタイプ4.3/10型
嵌合部形状プラグ
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理黄銅/3元めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ