3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
エコ商品
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック 使用温度範囲マイナス40~+85℃ 耐電圧AC 1000V 1分間 接触抵抗(mΩ)3以下 定格電圧 AC V500 絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 関連資料(0.16MB) 電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz) 使用周波数(GHz)12.4 表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
489 税込538
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
エコ商品
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 種類コネクタ 使用温度範囲(℃)マイナス40~+85 接触抵抗(mΩ)10以下 特性インピーダンス不整合 絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC 1000(1分間) アダプタタイプBNC型-RCA型 コネクタタイプBNC型/RCA型 嵌合部形状ジャック・ジャック
1個
529 税込582
6日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)MQ型ジャック用キャップ
エコ商品
MQ型ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。常温チューブとセットになります。
使用温度範囲マイナス40~+85 材質(コンタクト)黄銅/ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合部形状プラグ
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷