9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用ジャック
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
748 税込823
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm)21 寸法D(mm)14.2 表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag 寸法B(mm)41 寸法C(mm)15.3 適合ケーブル10D-FB、10D-FV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)Nコネクタその他
エコ商品
Nコネクタのその他です。
用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。 トラスコ品番475-2245 材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレス コネクタ形状Nコネクタ 適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)Mコネクタストレートプラグ
エコ商品
Mコネクタのストレートプラグです。
用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。 材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け コネクタ形状Mコネクタ 取付け方法中心:半田/外部:半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • fl10d-b