F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75コネクタ2FP-4CFA
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)11日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応