コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)翌日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)翌日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W3C2。3C-2Vケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番474-7521材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線3C-2VRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタH・BNC-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)3日以内出荷から6日以内出荷
変換コネクタです。H・BNC-BNC。
用途H・BNC型ジャックと通常のBNC型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。使用圧力(MPa)3.45コネクタ形状変換コネクタ使用流体水、空気、油、他材質に悪影響のない物流体温度(℃)-50~150
BNCコネクタストレートプラグ 2トーコネ(旧:東洋コネクター)翌々日出荷
BNCコネクタのストレートプラグです。
トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
終端器11トーコネ(旧:東洋コネクター)予約販売
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
終端器3トーコネ(旧:東洋コネクター)翌々日出荷
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。トラスコ品番474-9072材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電圧(V)500コネクタ形状終端器RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz)使用周波数(GHz)0.5
BNC75Ω型コネクタ/プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けアズワン品番67-0368-21
BNC75Ω型コネクタ/プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)8日以内出荷
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0361-56
BNC75Ω型コネクタ/プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)23日以内出荷
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けアズワン品番67-0368-22
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)¥11,980~税込¥13,178~
1パック(10個)
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(17件のレビュー)当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から14日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタBNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-55A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-3DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNCプラグ型終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
高周波技術を生かした、無反射終端器。
DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)