カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(57)
  • SMC(52)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • キョーリン(41)
  • CKD(38)
  • RS PRO(32)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • ナブテスコ(26)
  • ユニ・チャーム(19)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 富士電機(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • トヨタ(8)
  • Festo(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5c2」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式中心/圧着、外部/圧着仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
ケーブル用プラグ(無半田・無圧着) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)トーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ端子種別無半田・無圧着結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
299税込329
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5寸法D(mm)14.5寸法E(mm)9.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)23.1寸法C(mm)5.4適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E圧着工具TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ωトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)21表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)44.6RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
17,980税込19,778
1パック(5個)
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)30.1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
e5cw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • e5cw