カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(298)
  • MAZDA(マツダ)(200)
  • オカムラ(岡村製作所)(114)
  • CKD(96)
  • シグマ光機(63)
  • UNION(ユニオン)(55)
  • SIEMENS(31)
  • ParkerTAIYO(30)
  • エスコ(29)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • ホンダ(24)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(21)
  • 冨士灯器(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • VISHAY(15)
  • マサル工業(13)
  • TRUSCO(12)
  • ノーブランド(12)
  • 未来工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb3」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式中心/圧着、外部/圧着仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
ケーブル用プラグ(無半田・無圧着) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)トーコネ(旧:東洋コネクター)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ端子種別無半田・無圧着結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
3G-SDI対応 高性能75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)3G-SDI対応 高性能75Ωトーコネ(旧:東洋コネクター)
399税込439
1個
当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz
同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
同軸コネクタ F型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル