カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • ホンダ(76)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • エスコ(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • スズキ(14)
  • CKD(11)
  • SMC(9)
  • スバル(8)
  • ニッサン(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • オンダ製作所(6)
  • 矢崎化工(5)
  • 長野計器(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • フジトク(4)
  • KOA(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • Kawasaki(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j113」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-57
SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-40
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応