3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MMCX形コネクター
エコ商品
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)DC500 使用周波数(GHz)6
1個
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MCX形コネクター
エコ商品
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 圧着工具TA-16・TA-17 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz) 耐電圧(V/min)DC1000 使用周波数(GHz)3
1個
939 税込1,033
7日以内出荷