カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • RS PRO(19)
  • 変換名人(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(35)
  • MICROCHIP(3)
  • DXアンテナ(1)
  • Mobilemark(3)
  • Siretta(3)
  • NetAlly (ネットアレイ)(2)
  • unitech(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • MOXA(6)
  • AMPHENOL(5)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(4)
  • Linx(3)
  • SPARKFUN(2)
  • SENA Technologies(2)
  • ARUBA(アルバ)(2)
  • GB[制御機器](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-sma」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
889税込978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状リバースプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 リバースジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
729税込802
1個ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
729税込802
1個
11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着寸法A(mm)5.8表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)6.5適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
619税込681
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-40
SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,188税込1,307
1個
11日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。