10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(旧:東洋コネクター)F型(C15) プリント基板用レセプタクル
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプF型 嵌合部形状レセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法基板実装 結合方式プッシュオン コネクタタイプSMB 嵌合部形状レセプタクル
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB形コネクター
RoHS
結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)AC335 材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)4
1個
319 税込351
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
RoHS
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。 トラスコ品番475-6964 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき 定格電圧(V)500 耐電圧AC500V(1分間) コネクタ形状H・BNCコネクタ 使用周囲温度(℃)-40~+85 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75 電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス) 使用周波数(GHz)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX基盤実装タイプ
種類コネクタ コネクタタイプMCX 仕様プリント基板用レセプタクル タイプ同軸 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状メス 絶縁抵抗DC500V 耐電圧(V/min)DC1000V 耐電圧(V)DC1000/1分間 嵌合部形状ジャック
1個
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ω基盤実装タイプ
種類コネクタ コネクタタイプMMCX インピーダンス(Ω)50 仕様プリント基板用レセプタクル タイプ同軸 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状メス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 電圧定在波比0~6.0GHzまで 耐電圧(V/min)DC500V 耐電圧(V)DC500/1分間 嵌合部形状ジャック
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクター
RoHS
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)18
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

形状プリント基板用レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプH・BNC
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX形コネクター
RoHS
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状ジャック 特性インピーダンス(Ω)50 材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)DC500 使用周波数(GHz)6
1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)