8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
エコ商品
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック 使用温度範囲マイナス40~+85℃ 耐電圧AC 1000V 1分間 接触抵抗(mΩ)3以下 定格電圧 AC V500 絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 関連資料(0.16MB) 電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz) 使用周波数(GHz)12.4 表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
489 税込538
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)半田 形状L形 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
819 税込901
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)