「smb メス」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
結合方式プッシュオン
コネクタタイプSMB
嵌合部形状レセプタクル
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着
寸法A(mm)11
寸法D(mm)-
寸法C(mm)-
寸法B(Φmm)3.3
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類コネクタ
表面処理金めっき(Au)
定格電圧 AC V250
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)4
コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類アダプタ
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
関連キーワード