「smb bnc」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着
寸法A(mm)11
寸法D(mm)-
寸法C(mm)-
寸法B(Φmm)3.3
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
種類アダプタ
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)AC335
材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)4
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
結合方式プッシュオン
コネクタタイプSMB
嵌合部形状レセプタクル
形状変換アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状変換アダプター
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
関連キーワード