「sp-15c」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類コネクタ
コネクタタイプMCX
嵌合部形状プラグ
仕様ケーブル用プラグ
タイプ同軸
表面処理Au
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具TA-16、TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状オス
絶縁抵抗DC500V
耐電圧(V/min)DC1000V
耐電圧(V)DC1000/1分間
結線方法(中心)半田/(外部)圧着
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類コネクタ
コネクタタイプMCX
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)5以下
圧着工具TA-16・TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)
耐電圧(V/min)DC1000
使用周波数(GHz)3
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
関連キーワード