種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/圧着
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別圧着
寸法A(mm)14.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
種類コネクタ
コネクタタイプSHV
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
圧着工具TA-34
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレートジャック
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC75Ω
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
種類コネクタ
嵌合部形状ジャック
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプF
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
形状L形
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプTNC
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
形状L形
寸法A(mm)30.1
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状レセプタクル
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレートジャック
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
種類コネクタ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
形状パネルジャック
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状レセプタクル
結線方式(中心)圧着、(外部)締付
寸法A(mm)3.3
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV
圧着工具TA-16、TA-34
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)(最大)3.0
1個
¥659
税込¥725
12日以内出荷
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
形状L形
寸法A(mm)21
寸法E(mm)14.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)31
寸法C(mm)26.8
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)50
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
形状L形
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。適合ケーブルは汎用性の高い3D-2Vとなっております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
特性インピーダンス(Ω)50
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
圧着工具TA-34・TA-35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)3.2
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
形状リバースジャック
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプTNC
種類コネクタ
コネクタタイプRCA
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E
圧着工具TA-34、TA-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
12日以内出荷
形状リバースプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
形状バルクヘッドジャック
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプH・BNC
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
寸法A(mm)5.8
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)6.5
適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E
圧着工具TA-34、TA-35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz
1個
¥729
税込¥802
11日以内出荷
種類コネクタ
嵌合部形状ジャック
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-34・TA-35●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
アズワン品番67-0368-51
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMA
嵌合部形状レセプタクル
端子種別圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)3.2
関連キーワード