種類アダプタ
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプTNC
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類アダプタ
アダプタタイプM型-M型
嵌合部形状ジャック・ジャック
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
こんなお得な商品も!

同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類中継用コネクタ
アダプタタイプSMA-SMA
RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-2V
ケーブル外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
種類コネクタ
コネクタタイプTNC
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
寸法A(mm)25.6
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)5.7
寸法C(mm)2.05
適合ケーブル5D-SFA
圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max at DC~6GHz
防水性IPX7
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/圧着
関連キーワード