5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率53%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。 形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい パイル長(mm)H4.5、L2.5 材質(パイル)リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26% 防炎性能試験番号E2210093 パイル密度1/10G×9.8ST グリーン購入法適合 再生材使用率(%)45 全厚(mm)6.5
1枚ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様カーペットタイル タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約35~60m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

仕様カーペットタイル 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約150~24m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(12kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。 形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい パイル長(mm)H5.5、L2.5 材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100% 防炎性能試験番号E2210111 パイル密度1/10G×11.6ST グリーン購入法適合 再生材使用率(%)47 全厚(mm)7.5
1枚ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。 形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい パイル長(mm)H4.8、L2.5 材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100% 防炎性能試験番号E2210110 パイル密度1/10G×9.8ST グリーン購入法適合 再生材使用率(%)48 全厚(mm)6.8
1枚ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)