「hdd raid」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RAID 0/1に対応した、LaCieの2big RAIDシリーズ。USB3.2(Gen2)インターフェース搭載で映像データのバックアップに最適。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB3.1(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またUSB3.1(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。
HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
USB3.1(Gen2)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
USB3.1(Gen1) USB-C to USB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。
iMac Proとの親和性を意識したブラックのアルミ製筐体を採用。堅牢性に優れた、重厚感溢れるフォルムのハードディスクです。
放熱性に優れたアルミ筐体と冷却用ファンを搭載することで、HDDを適切な温度に保ちます。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ドライブ数2
回転数(min-1[r.p.m])7200
USBType-C搭載、防滴、防塵、耐衝撃性を兼ね備えたRugged外付けハードディスク。
RAID0/1に対応しているので、大容量の映像データのバックアップ用途に最適です。
・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
・USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1(Gen1)規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
・HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。
また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
・USB3.1(Gen1)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
・USB3.1(Gen1)USB-CtoUSB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。
・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacintoshまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(g)約960
対応OSWindows 7以降、macOS 10.12以降
コネクタ形状USB Type-C×1
型番STHT8000800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×174×28
インターフェースUSB3.1(Gen1)
アズワン品番64-2318-81
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)8
入力電圧5V(バスパワー※PD非対応ケーブル使用時、または低電力LED点滅時はACアダプタ接続必須)
ドライブ数2
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
USB Type-Cのインターフェースを搭載し、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged USB-C HDD”
世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。
最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。
データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。
Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 新しいMacBook Pro(2016)などUSB-Cを搭載する機器と直接接続が可能です。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。 Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
インターフェイスUSB3.1/3.0/2.0
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属)
回転数非固定
RoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt 3に対応した外付けHDDです。USB3.2(Gen2)の約4倍の40Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(0,1)が可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。Thunderbolt 3に対応し、実測550MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またThunderbolt 3ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入いただく必要がありません。 。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。 。Thunderbolt 3/USB-A(USB3.0/2.0)に加え、SDカードやCfastカード、CFexpress Bカードスロット、DisplayPort1.4など、映像業者に必要なポートを搭載し幅広い互換性を実現します。 。Thunderbolt 3コネクターを2ポート搭載しており、デイジーチェーン接続により複数のデバイスを連結接続可能です。本デバイスが電源OFFの時も、他のデバイスを使用可能です。HDDとディスプレイを含め、6台まで接続可能です。(※他デバイスの動作を保証するものではありません) 。DisplayPort 1.4の追加により、5Kモニターのような高解像度のディスプレイも繋げることができます。また、モニターを4K 2台まで接続可能です。(※他デバイスの動作を保証するものではありません) 。冷却用ファンを搭載し、常にHDDをクールダウンさせてくれます。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。USB Power Deliveryの機能により、2bigを通してパソコンを充電可能。HDDひとつのACアダプターだけでパソコンもまとめて充電可能。据置き型HDDを持ち歩く習慣がある放送業界でのニーズに応えて携帯性を大きくアップしています。 。エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年保証で確かな安心をご提供します。 。5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:○●添付ユーティリティ:LaCie ToolKit、LaCie RAID Manager
その他※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。
付属品Thunderbolt 3(USB Type-C - USB Type-C)ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約3.9
容量48TB
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
外形寸法幅約118mm×奥行約217mm×高さ約93.3mm
コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1
材質(ケース)PSEマーク表示
インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード
回転数7200rpm
保証期間5年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数2
RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD
1個
¥519,800
税込¥571,780
4日以内出荷
携帯性と容量を兼ね備えたNeil Poultonデザインのリサイクル素材を使用した外付けHDD。最大130MB/sの高速転送が可能で外出先での写真の保存やバックアップに最適です。
仕様添付ユーティリティ:LaCie ToolKit
付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、QIG
対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1)、 USB3.1(Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
色ムーン・シルバー
規格電気用品安全法:対象外
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
機能PC電源連動
インターフェースUSB3.2(Gen1)
回転数非固定
保証期間3年
フォーマット形式出荷時:exFAT
LEDアクセスLED
スロットセキュリティスロット:無し
対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。)
ファン冷却FAN:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数1
RAID機能無し
Thunderbolt 3に対応した外付けHDDです。USB3.2(Gen2)の約4倍の40Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(0,1)が可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
仕様添付ユーティリティ:LaCie ToolKit、LaCie RAID Manager
付属品Thunderbolt 3ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、ACアダプター、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
規格電気用品安全法:PSEマーク表示
回転数(min-1[r.p.m])7200
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1
入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×93.3
機能PC電源連動
インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード
保証期間5年
フォーマット形式出荷時:exFAT
LEDアクセスLED
電源供給セルフパワー
スロットセキュリティスロット
対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。)
ファン冷却FAN
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数2
RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD
IP67の防水・防塵、耐衝撃で使用シーンを選ばず、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged Mini HDD”。
世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.0規格に対応しており、最高130MB/sのデータ転送を実現します。
キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。
最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。
Mac OS Xと macOSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
インターフェイスUSB3.0/2.0
対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.5以降
ドライブ数1
回転数非固定
入力電圧5V(バスパワー)
コネクタ形状USB3.0 Micro-B ×1
RAID機能無し
付属品USBケーブル(Micro-B to Type-A) x1、QIG
使用地区日本国内
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間2年
Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×188.5(スタンド含む)
USB3.2(Gen2)、USB Type-C(TM)インターフェースを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載、USB 3.2(Gen2)に対応し、最高290MB/sのデータ転送を実現します。 。熱放散型アルミ製ケースによりドライブを熱から遠ざけ、常に高速で確実な動作を実現します。 。エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。MacBook ProやiPadなどUSB Type-Cポートにつなぐだけで容量を増やすことができ、直接ファイルを編集できます。 。本製品は、世界的に有名なデザイナー Neil Poulton が特別にデザインした製品です。 。安心してお選びいただける製品5年保証を提供しています。 。5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:なし●添付ユーティリティ:LaCie Toolkit
付属品USB3.2(Gen2)(USB Type-C - USB Type-C)ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約1.4
容量24TB
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
外形寸法幅約60mm×奥行約130mm×高さ約188.5mm(スタンド含む)
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)×1
材質(ケース)PSEマーク表示
インターフェースUSB3.2(Gen2)
回転数7200rpm
保証期間5年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
RAID機能なし
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。Thunderbolt 3に対応し、実測300MB/sという高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またThunderbolt 3ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入いただく必要がありません。 。Thunderbolt 3ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 。iPadのUSB Type-C(TM)ポートにつなぐだけで容量をを増やすことができ、直接ファイルを編集できます。さらにドッキングステーションとして使用できます。 。Thunderbolt 3/USB-A(USB3.0/2.0)に加え、SDカードやCFカードスロット、DisplayPort1.4など、映像業者に必要なポートを搭載し幅広い互換性を実現します。 。Thunderbolt 3コネクターを2ポート搭載しており、デイジーチェーン接続により複数のデバイスを連結接続可能です。本デバイスが電源OFFの時も、他のデバイスを使用可能です。HDDとディスプレイを含め、6台まで接続可能です。(。他デバイスの動作を保証するものではありません) 。DisplayPort 1.4の追加により、5Kモニターのような高解像度のディスプレイも繋げることができます。また、モニターを4K 2台まで接続可能です。(。他デバイスの動作を保証するものではありません) 。冷却用ファンを搭載し、常にHDDをクールダウンさせてくれます。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。USB Power Deliveryの機能により、1bigを通してパソコンを充電可能。HDDひとつのACアダプターだけでパソコンもまとめて充電可能。据置き型HDDを持ち歩く習慣がある放送業界でのニーズに応えて携帯性を大きくアップしています。 。エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。 。5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様添付ユーティリティ:LaCie Toolkit
付属品Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
適合電気用品安全法:PSEマーク表示
対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約1.7
色ブラック
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFカードリーダー×1、SDカードリーダー×1
型番LaCie:STHS20000800
対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3
インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード
回転数7200rpm
保証期間5年間
フォーマット形式(出荷時)exFAT
ファン(冷却)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)20
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
RAID機能無し
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
Thunderbolt 3対応した外付HDD。最大240MB/s高速転送可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約1.7
回転数(min-1[r.p.m])7200
対応OSWindows 10以降、macOS 10.12以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数1
耐久性があり、高速で持ち運びにも便利。LaCie Rugged Mini SSDは、プロジェクトのキャプチャからバックアップまでを瞬時に行います。USB 20Gbpsテクノロジーにより、将来を見据えた最大2000MB/秒の読み取り速度を実現。USB-Cを介したMac、Windows、iPad、およびiPhoneとのプラグアンドプレイ接続により、ワークフローが合理化されます。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。USB 20Gbps (USB 3.2(Gen2x2))テクノロジーによって最大2000MB/秒の読み取り速度を実現し、ファイル転送を短時間で処理できます。 。防塵性と耐水性に優れた耐久性のあるIP54設計で、どこにでも持ち運べます。 。USB 40Gbps、USB 20Gbps、Thunderbolt 4、およびThunderbolt 3とのシステム互換性により、優れたパフォーマンスを実現します。 。USB-C接続により、Mac、Windows、iPad、およびiPhoneとすぐに接続できます。 。3メートルの高さからの落下と1トン車との衝突にも耐えうる高い耐久性を備えています。 。バッグに入れて移動するのに適した小型サイズで、すべての思い出を持ち出すのに十分な容量を備えています。 。優れた写真・動画編集アプリを1ヶ月間無料で利用できるAdobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップが付いています。 。ファイルをオンデマンド・バックアップするための使いやすい LaCie Toolkitソフトウェアで、バックアップも簡単です。 。この製品は、環境に配慮したバックアップを実現するために、30%以上にリサイクル素材を使用しています。 ※再生プラスチックとアルミの重量測定による。 。※性能は、ホスト・デバイス、インターフェース、使用条件およびその他の要因によって異なります。 。※現実のシナリオに沿ったテストで、約1トンの車にひかれてハードディスク・ドライブの外観は損傷したものの、ディスクの動作に問題が見られなかったというテスト結果に基づきます。 。3年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:なし●添付ユーティリティ:LaCie Toolkit
付属品USB3.2(Gen2x2) USB Type-Cケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、USB3.1(Gen2,Gen1)、USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約0.114
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
外形寸法幅66.9mm×奥行105.3mm×高さ17.3mm
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
インターフェースUSB3.2(Gen2x2)
保証期間3年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
RoHS指令(10物質対応)対応
読込速度最大:2000MB/s
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
RAID機能なし
関連キーワード