絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日栄インテック

日栄インテックのページです。日栄インテックは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日栄インテック株式会社
設立1978/04/22
所在地〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りボルト支持金具 日栄インテック

    吊りボルト支持金具

    日栄インテック(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
    用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8質量(g)200タイプ振り子無し表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
  • N-010408 ステンレス ターボ羽子板 日栄インテック

    N-010408 ステンレス ターボ羽子板

    日栄インテック(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
  • N-010303 サドルバンド 日栄インテック

    N-010303 サドルバンド

    日栄インテック(1件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP/VP
  • N-010244 ステンレス PC立バンド BN付 日栄インテック

    N-010244 ステンレス PC立バンド BN付

    日栄インテック(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
  • 三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) 日栄インテック

    三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)

    日栄インテック(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
    用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート幅(mm)32質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度設置方式マグネット・フック充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50照射角240度防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
  • 吊り金具 HC-SX 3D 日栄インテック

    吊り金具 HC-SX 3D

    日栄インテック(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
    トラスコ品番171-7551材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
  • らく吊エース 日栄インテック

    らく吊エース

    日栄インテック(3件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(2個)
    当日出荷
    蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
    用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊りバンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)26寸法W(mm)25
  • 3Dタンバックル 日栄インテック

    3Dタンバックル

    日栄インテック(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。 独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
    用途配管用吊り金具および振れ止めに。材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)質量(g)57寸法W3/8×25許容荷重(kN)0.981適合吊りボルトW3/8