カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日栄インテック
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
日栄インテック
日栄インテックのページです。日栄インテックは、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在647件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日栄インテック株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1978/04/22 |
| 所在地 | 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-57-8 |

N-010408 ステンレス ターボ羽子板
日栄インテック(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)
日栄インテック(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート幅(mm)32質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度設置方式マグネット・フック充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50照射角240度防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
N-010244 ステンレス PC立バンド BN付
日栄インテック(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
吊り金具 HC-SX 3D
日栄インテック(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。トラスコ品番171-7551材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
ドブHC-SX
日栄インテック¥429税込¥4721個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付
日栄インテック¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
N-010431 T字足 (二つ穴)
日栄インテック¥109~税込¥120~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37寸法(A×B)(mm)13.5×9
N-010419 一ツ穴T足
日栄インテック¥64税込¥701個当日出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)30寸法A(mm)13寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)38
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010407 ターボ用羽子板
日栄インテック¥139~税込¥153~1個当日出荷から8日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
組式吊バンドタン付(組式)
日栄インテック¥569~税込¥626~1パック(2個)当日出荷ボルトの落下を防止するパッキン付です。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊バンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)24寸法W(mm)25
(1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)
日栄インテック¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷付属品クイックスタートガイド仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ
(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続
日栄インテック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷(1次元)抗菌筐体CCDスキャナ 液晶画面読取可能。医療現場や店舗に最適な抗菌筐体。バイブレーション機能搭載。インターフェースUSB対応コードバーコード商品タイプ有線読取方式CCD
N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP
日栄インテック¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷材質/仕上ステンレスねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合パイプTP-A適合管TP-A
N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LS
日栄インテック¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷材質溶融亜鉛メッキ長さ(mm)1800寸法A(mm)40寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法B(mm)40寸法D2(mm)11適合ボルト径W3/8
N-010504 タンバックル (W)
日栄インテック¥63~税込¥69~1個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)50寸法H(mm)60寸法t(mm)1.5寸法(Φmm)10.5寸法d3/8
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)
日栄インテック¥309~税込¥340~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3
ミドルレンジCCDスキャナ FFTAシリーズ
日栄インテック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷タッチ読み~離し読みまで対応。薄型、軽量なローコストモデルです。種別USBキーボードI/F 白アズワン品番62-2339-81