カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日栄インテック
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 日栄インテックのすべての商品

(1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続
日栄インテック¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷仕様●PCS値:0.25●ケーブル長:ストレートケーブル:2.2m●バーコードタイプ:有線●本体サイズ(D):80mm●本体サイズ(H):52mm●本体サイズ(W):170mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC、定期刊行物コード(新雑誌コード)、CODE39(フルASCII含む)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、CODE128、GS1-128、CODABAR/NW-7、CODE93、CODE11、MSI/Plessey、Telepen、Pharmacode、GS1-DataBar(RSS)●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ±65° スキュー±65°●読取距離:接触~最大381mm(コード39 ナローバー:0.508mm)●読取速度:300スキャン/秒●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため付属品ご利用の手引き備考USB仮想COMで使用する場合は、メーカーHPからDriverをダウンロードしてください。電源PCのコネクタより供給本体質量(g)199対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能0.1mm(CODE39 PCS0.9 接触読取時)光源赤色LED(625nm)インターフェースUSB(HID/仮想COM)
N-144301 NHB-X 吊金具
日栄インテック¥399税込¥4391個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)60寸法H(mm)70ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~27適合吊りボルトW3/8
N-144302 HC-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ
日栄インテック¥449税込¥4941個欠品中材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)51寸法H(mm)62ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~29適合吊りボルトW3/8
N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP
日栄インテック¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷材質/仕上ステンレスねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合パイプTP-A適合管TP-A
N-010504 タンバックル (W)
日栄インテック¥63~税込¥69~1個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)50寸法H(mm)60寸法t(mm)1.5寸法(Φmm)10.5寸法d3/8
N-500133 フリーアングル (ステンレス) SLW
日栄インテック¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)1800寸法A(mm)40寸法t(mm)3寸法B(mm)40適合ボルト径W3/8
N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)
日栄インテック¥928~税込¥1,021~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8寸法B(mm)25適合管SGP材質(防振ゴム)EPDM/CR(15A)
N-010202 蝶番式立バンド BN付
日栄インテック¥359~税込¥395~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
N-012162 デップ SU 吊バンド タン付
日栄インテック¥269~税込¥296~1個4日以内出荷材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)ねじ径3/8寸法C(mm)25適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
(UHF帯)USB接続RFIDリーダ
日栄インテック¥129,800税込¥142,7801個当日出荷USBキーボードインタフェースで使用可能なUHF帯RFIDリーダ。 パソコンにUSB接続で簡単にキーボード入力が可能。 バーコード感覚でRFID管理が行えるエントリーモデル。 アプリケーション開発が不要でEXCELなどにRFタグデータを直接出力可能。 EXCELデータを使ってRFIDの導入が可能になり、テスト導入、簡易管理、補助システム、マスタ登録などに便利。 現行のバーコード管理システムをRFIDタグを使用したシステムに簡単切替。インターフェースUSB対応コードバーコード
吊り金具 NHB-X 3D
日栄インテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキトラスコ品番171-7552質量(g)292適合フランジ厚(mm)3~27適合吊りボルトW3/8
ドブNHB-X 本体N付 3/8
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26
ドブHC-SX 3D 3/8
日栄インテック¥629税込¥6921個4日以内出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。仕様ドブHC-SX3D3/8トラスコ品番850-7992材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)140
N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LW
日栄インテック¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から12日以内出荷材質溶融亜鉛メッキ寸法A(mm)40寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法B(mm)40寸法D2(mm)11適合ボルト径W3/8
O-T-9セット
日栄インテック¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷簡単施工(従来施工対比:施工時間60%削減)。ボルトの角度調整が容易。障害物の施工回避が可能用途空調機用振れ止め材質電気亜鉛メッキ対応【吊ボルト】3/8
絶縁ワッシャー
日栄インテック¥97税込¥1071個5日以内出荷通常のボルトナットを、絶縁ワッシャーと併用することで絶縁ボルトナットにすることができます用途ボルトナットの絶縁化寸法(mm)20×22×33サイズM20
絶縁スリーブ
日栄インテック¥129税込¥1421個5日以内出荷口型バーとファイリング(野縁受け)の固定金具。抱え込みタイプで強固な固定ができます用途スプリンクラー設備振れ止めサイド金具材質電気亜鉛メッキ
振れ止め金具
日栄インテック¥369税込¥4061個5日以内出荷風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要用途ハゼ式折板屋根向け室外機架台材質アルミ寸法(mm)1200×1700型番1217タイプ
振れ止め金具
日栄インテック¥119~税込¥131~1個5日以内出荷エースハンガーと組み合わせて使用する振れ止め金具(XY-WABは5点支持用、Y-SAは3点支持用、XY-Cは天井スラブへの吊ボルト接続用)用途配管用振れ止め材質電気亜鉛メッキ
ベースチャンネル
日栄インテック¥829税込¥9121個5日以内出荷通常のボルトナットを、絶縁ボルトと併用することで絶縁ボルトナットにすることができます用途ボルトナットの絶縁化寸法(mm)3×39×23サイズM20
STS10
日栄インテック¥159税込¥1751個5日以内出荷口型バーとファイリング(野縁受け)の固定金具。開口部が広く、口型バーの角度調整がしやすい用途スプリンクラー設備振れ止めサイド金具材質電気亜鉛メッキ