蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊りバンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)26
寸法W(mm)25
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊バンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)24
寸法W(mm)25
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7552
質量(g)292
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
トラスコ品番171-7551
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~18
適合吊りボルトW3/8
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
1個
¥159
税込¥175
欠品中
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。
径(Φmm)1.5
許容荷重(N)196
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)50
寸法H(mm)60
寸法t(mm)1.5
寸法(Φmm)10.5
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)
寸法d3/8
材質/仕上鉄/溶解亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)60
寸法H(mm)70
ねじ径W3/8
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
トラスコ品番161-3326
質量(g)20
ワイヤー径(Φmm)1.5~2.0
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
ボルトナット寸法M10×35
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
寸法d1/2
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
後施工が可能なワイヤ用振れ止め金具です。
用途空調機やラック等のワイヤ用後付けタイプの振れ止め金具。
トラスコ品番333-4376
寸法(mm)W3/8
質量(g)40
質量(g/個)20
1パック(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
材質鉄製(電気亜鉛メッキ)
適合管塩ビ管(VP/空調ドレン)
寸法d3/8
材質/仕上鉄/有色クロメート
寸法L(mm)35
寸法H(mm)34
ねじ径W3/8
適合フランジ厚(mm)3~10
適合吊りボルトW3/8
適合ボルト径W3/8
1個
¥239
税込¥263
12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビ管(VP)
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)57
寸法W3/8×25
許容荷重(kN)0.981
適合吊りボルトW3/8
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。
許容荷重(N)196
径(Φmm)1.5
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)38
寸法H(mm)45
ねじ径W3/8
適合フランジ厚(mm)3~29
適合吊りボルトW3/8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
アイボルトやフリーダムワイヤなどから吊りおろしできるワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。
トラスコ品番333-4465
材質金具部分:アルミ、ワイヤ:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)2000
許容荷重(N[kgf])15
吊下荷重N(kgf)147
径(mm)1.5
1袋(2本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)51
寸法H(mm)62
ねじ径W3/8
適合フランジ厚(mm)3~29
適合吊りボルトW3/8
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
ボルトナット寸法M10×35
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
寸法d1/2
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
幅(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
関連キーワード