51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日栄インテックストロング吊金具
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定金具です。
適合吊りボルトW3/8 材質鉄製(電気亜鉛めっき・有色クロメート)
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ トラスコ品番171-7551 質量(g)138 適合フランジ厚(mm)3~18 適合吊りボルトW3/8
1個
679 税込747
当日出荷

1個
679 税込747
4日以内出荷

1個
679 税込747
4日以内出荷

1個
469 税込516
4日以内出荷

日栄インテックN-144301 NHB-X 吊金具
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)60 寸法H(mm)70 ねじ径W3/8 適合フランジ厚(mm)3~27 適合吊りボルトW3/8
1個
399 税込439
翌々日出荷


材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)3~27 適合吊りボルトW3/8
1個
289 税込318
7日以内出荷

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)38 寸法H(mm)45 ねじ径W3/8 適合フランジ厚(mm)3~29 適合吊りボルトW3/8
1個
519 税込571
当日出荷

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)51 寸法H(mm)62 ねじ径W3/8 適合フランジ厚(mm)3~29 適合吊りボルトW3/8
1個
449 税込494
当日出荷

1個
869 税込956
7日以内出荷

材質/仕上鉄/有色クロメート 寸法L(mm)35 寸法H(mm)34 ねじ径W3/8 適合フランジ厚(mm)3~10 適合吊りボルトW3/8 適合ボルト径W3/8
1個
239 税込263
12日以内出荷

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8 タイプ振り子無し 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ 許容静荷重60kgf
1個
239 税込263
当日出荷

日栄インテックドブHC-SX
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8 トラスコ品番850-7991 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)83 適合フランジ厚(mm)3~18
1個
429 税込472
当日出荷

日栄インテックらく吊エース15A
配管仮置きタイプの吊バンドです。
締付ボルトM6×20 トラスコ品番850-7986 材質鉄製(電気亜鉛めっき) 質量(g)93 適合配管径(Φmm)21.7 管の呼び15A 適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

日栄インテックドブNHB-X 3D 3/8
形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
適合吊りボルトW3/8 トラスコ品番850-7997 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)296 適合フランジ厚(mm)3~26
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日栄インテック組式吊バンドタン付15A
締付ボルトM6×20 トラスコ品番850-7985 材質鉄製(電気亜鉛めっき) 質量(g)76 適合配管径(Φmm)21.7 管の呼び15A 適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
1セット(2個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

日栄インテックドブNHB-X 本体N付 3/8
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
適合吊りボルトW3/8 トラスコ品番850-7998 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)224 適合フランジ厚(mm)3~26
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

日栄インテックドブHC-SX 3D 3/8
形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
仕様ドブHC-SX3D3/8 トラスコ品番850-7992 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)140
1個
629 税込692
3日以内出荷

1個
65 税込72
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
1個
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
欠品中

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)50 寸法H(mm)60 寸法t(mm)1.5 寸法(Φmm)10.5 寸法d3/8
1個
63 税込69
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用できます) 寸法d3/8
1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日栄インテックループワイヤ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。 径(Φmm)1.5 許容荷重(N)196
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの落下を防止するパッキン付です。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類吊バンド 寸法d(mm)3/8 寸法C(mm)24 寸法W(mm)25
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷

材質鉄製(電気亜鉛メッキ) 適合管塩ビ管(VP/空調ドレン) 寸法d3/8
1個
136 税込150
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
509 税込560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日栄インテック吊り金具 NHB-X 3D
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ トラスコ品番171-7552 質量(g)292 適合フランジ厚(mm)3~27 適合吊りボルトW3/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
1個
119 税込131
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。 独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。 材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ) 質量(g)57 寸法W3/8×25 許容荷重(kN)0.981 適合吊りボルトW3/8
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類吊りバンド 寸法d(mm)3/8 寸法C(mm)26 寸法W(mm)25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日栄インテックTBワイヤ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。 許容荷重(N)196 径(Φmm)1.5
1パック(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 適合管SGP 材質(防振ゴム)CR(硬度50±5) ゴム厚(mm)10
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能 寸法d3/8
1個
729 税込802
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)3 寸法B(mm)32 寸法C(mm)32 ボルトナット寸法M10×35 適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC) 寸法d1/2
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)