カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日栄インテック
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • シンビ(2)
  • アウス(1)
  • 日本規格協会(1)
  • アインツ(1)
  • セイコーインスツル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apu10」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーコードUSBモデル 日栄インテックバーコードUSBモデル日栄インテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
FFTA10AP/FFTA10BPシリーズは、15年以上ご愛顧いただいたロングセラーCCDタッチスキャナ「FFTA10Aシリーズ」の外観はそのままで、機能を受け継ぎつつ読取性能を大幅にアップさせたリニューアル製品です。 プリフィックス・サフィックスに「Shiftキー」「Altキー」などの特殊キーが設定可能で、サフィックスに「右Ctrlキー」を設定できるので、AS/400エミュレータでの使用にも最適です。 他にも、「データ加工機能(抜き出し送信)」や「新雑誌コードのみアドオン必須対応」といった、FFTA10Aシリーズでできた特殊設定を全て継承しています。 タッチ読みから離し読みに対応。さまざまな現場での、バーコード読取りに威力を発揮します。性能は上がっても価格は据え置きです。
仕様PCS値:0.3以上対応OSHID:Windows 98SE 以降 その他、USB(HID)をサポートするOS、仮想COM:Windows 7/8/8.1電源電圧(V)DC5±0.25保護等級IP30相当光源赤色LED読取(mm)【幅】140(分解能:0.25mm時)、【距離】0~110(分解能:0.25mm時)消費電流(mA)待機時:50、動作時:75保証期間1年(ケーブルは半年)読み取り速度200スキャン/秒保管温度範囲(℃)-10~60発光波長(nm)625動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
バーコードリーダーカテゴリ
関連カテゴリ