カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(38)
絞り込み
呼び径(A)
- 80(2)
ブランド
- 日栄インテック
- JFEスチール(3)
- 日本製鉄(6)
- ノーブランド(4)
- 吉年(1)
- 淡路マテリア(17)
- ベンカン機工(28)
- アカギ(60)
- 昭和コーポレーション(32)
- リケン(27)
- 日本継手(旧:JFE継手)(13)
- AWJ(12)
- シーケー金属(11)
- TRUSCO(9)
- 未来工業(9)
- ショーボンド(8)
- エスコ(7)
- アサダ(3)
- 東栄工業(3)
- ブランドをもっと見る
「sgp 80a」の検索結果

ステンレス組式立バンドBタイプBN付 80A
日栄インテック¥799税込¥8791個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)H92mm寸法1.5×32mm(t×B)C47mmP20mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M8×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径80A
ハード吊バンドタン付 80A
日栄インテック¥469税込¥5161個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H107mm寸法2.6×25mm(t×B)C25mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M10×35適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径80A
ステンレス組式吊バンドタン付Bタイプ 3/8×80A
日栄インテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です)材質ステンレス製(SUS430)d3/8H108mm寸法1.5×32mm(t×B)C30mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用できます管径80A
組式立バンドBN付 80A
日栄インテック¥219税込¥2411個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H91mm寸法2.0×32(t×B)C46mmP20mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M8×25適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径80A
ドブ組式吊バンドタン付 80A
日栄インテック¥529税込¥5821個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)d3/8H110mm寸法2.0×32mm(t×B)C26mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M8×25適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径80A
ドブ組式立バンドBN付 80A
日栄インテック¥499税込¥5491個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)H91mm寸法2.0×32mm(t×B)C46mmP20mm適合配管径(Φmm)891締付ボルトナット:M8×25適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径80A
ステンレス足長Uボルト(N付)
日栄インテック¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具。適合するウレタンUPと組み合わせて配管のレベル調整が可能用途SGP用材質ステンレス
らく吊エースタン付
日栄インテック¥389税込¥4281個5日以内出荷配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化用途SGP用材質電気亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)89.1ボルトナット寸法M8×25呼び径(A)80併用可能製品(VP)80A
ステンレス足長Uボルト(N付)
日栄インテック¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具。適合するウレタンUPと組み合わせて配管のレベル調整が可能用途SGP用材質ステンレス
らく吊エースタン付
日栄インテック¥379税込¥4171個5日以内出荷配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化用途SGP用その他【併用可(VP)】80A材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)89.1管径80A
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)
日栄インテック¥789税込¥8681個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3
N-010298 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)
日栄インテック¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8寸法B(mm)25適合管SGP材質(防振ゴム)EPDM/CR(15A)
N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付
日栄インテック¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10