曜日別特売

らく吊X

らく吊X - 日栄インテック

ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上

用途
SGP用
材質
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔遵守・締付完了後の嵌合状態確認・締結後の再使用不可をお願いいたします。
全8種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合配管径(Φmm)
管径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82681886101100123030800【締結ボルト・ナット】M8×2576.365A
¥279
¥307(税込)
5日以内出荷
82683040101100123030200【締結ボルト・ナット】M6×2521.715A
¥109
¥120(税込)
5日以内出荷
82683076101100123030320【締結ボルト・ナット】M6×253425A
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
82683706101100123030650【締結ボルト・ナット】M6×2560.550A
¥219
¥241(税込)
5日以内出荷
82683837101100123030500【締結ボルト・ナット】M6×2548.640A
¥159
¥175(税込)
5日以内出荷
82683925101100123031000【締結ボルト・ナット】M8×2589.180A
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
82684406101100123030400【締結ボルト・ナット】M6×2542.732A
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
82684546101100123030250【締結ボルト・ナット】M6×2527.220A
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする