曜日別特売

らく吊X

らく吊X - 日栄インテック

ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上

用途
SGP用
材質
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※仮置き状態での放置禁止・所定の支持間隔遵守・締付完了後の嵌合状態確認・締結後の再使用不可をお願いいたします。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
適合配管径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
ボルトナット寸法
呼び径(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0255991210110012303040042.7M6×2532
¥139
¥153(税込)
5日以内出荷
0256015810110012303025027.2M6×2520
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
0256069110110012303032034M6×2525
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
0256174110110012303100089.1M8×2580
¥389
¥428(税込)
5日以内出荷
0256180210110012303020021.7M6×2515
¥119
¥131(税込)
5日以内出荷
0256238010110012303050048.6M6×2540
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
0256241610110012303080076.3M8×2565
¥289
¥318(税込)
5日以内出荷
0256282710110012303065060.5M6×2550
¥229
¥252(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする