2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。 切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下 バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256 付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器 切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼 切断時間(秒)3~4 質量(kg)8.5
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)