複動オートリターン機能を搭載しています。
ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに
消費電力(W)580
トラスコ品番818-3845
セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース
材質鉄
幅(mm)120
質量(kg)10.5
高さ(mm)308
出力196kN(20t)
フトコロ(mm)40
コード長さ(m)2.5
穴あけ時間(秒)3
フレーム奥行(mm)軸心~40
駆動方式複動油圧式
最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。
仕様手動油圧式
付属品レンチ
トラスコ品番457-8881
質量(kg)35
奥行(mm)200
オープンハイト(mm)26(金型装着時)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40
フレーム奥行(mm)軸芯~200
荷重(kN[t])(出力)49
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース
仕様手動油圧式
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用
切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6
出力(kN[tonf])245[25]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約7
質量(kg)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット
出力(kN[tonf])245[25]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約7
質量(kg)34
長さ(mm)250
幅(mm)345
高さ(mm)360
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
出力(kN[tonf])118[12]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約6
質量(kg)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。
付属品替刃R-12、スタンド、M5レンチ、棒レンチ
トラスコ品番598-1381
材質鋼
寸法(mm)ふところ:40
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20
出力(t)20
適合替刃R
RoHS指令(10物質対応)対応
出力荷重(kN)196
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番116-5351
セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース
材質鉄
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15
穴サイズ(mm)maxΦ15
アズワン品番64-8664-92
出力荷重(kN)118、12(t)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
関連キーワード