10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,388 税込3,727
当日出荷

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf])44.1[4500] 付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg)2.2 長さ(mm)310 仕様小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様手動油圧式 付属品レンチ トラスコ品番457-8881 質量(kg)35 奥行(mm)200 オープンハイト(mm)26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm)軸芯~200 荷重(kN[t])(出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211 アズワン品番67-2340-67
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)