「鋼板 ss400」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。
本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)
質量(kg)2.2
長さ(mm)310
仕様小型・軽量・一体タイプ
トラスコ品番124-8391
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211
アズワン品番67-2340-67
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
材質特殊鋼
能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
タイプ角穴追抜き加工
適合機種HP-1/HP-2
付属品シャフト、ナット
トラスコ品番852-2579
適合機種HP-1/HP-2
材質特殊鋼
質量(g)370
タイプBNCコネクター
能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
穴寸法(Φmm)11.2×9.6
案内穴径(Φmm)9
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
適合機種HP-1/HP-2
材質特殊鋼
付属品シャフト、ナット
能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20
フレーム奥行(mm)軸心~50
穴あけ時間(秒)約3
出力(kN[tonf])196[20]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)580
トラスコ品番824-8338
質量(kg)15
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
関連キーワード