コードレスポートパンチャー亀倉精機翌々日出荷
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー複動オートリターン(自動切替式)
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃:R12,スタンド,M5レンチ,棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番598-1381材質鋼寸法(mm)本体:287(H)×127(W)×358(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~40本体質量(kg)11(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約6秒/回数:約105回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターン適合替刃R替刃RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)