PPホーキ 短柄日本クリンテック(74件のレビュー)当日出荷
天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。
水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。
柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ全長(mm)770幅(mm)200色穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
マイクロファイバーカラフル雑巾日本クリンテック(15件のレビュー)当日出荷
マイクロファイバーは1本の繊維を数本に分割させた繊維で、極めて細く鋭いエッジになっており、汚れをこすり取り、繊維内に取り込みます。雑巾、布巾、ワイパーの替え雑巾等、使用頻度の高い商品。
寸法(mm)約200×300材質マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
シダホーキ 短柄日本クリンテック(17件のレビュー)当日出荷
コシの強い天然素材。
柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類シダホウキ全長(mm)770幅(mm)250タイプ短柄材質(柄部)PP被覆鋼管材質(毛)シダ材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ
イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ ちりとリセット日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!
寸法(mm)ホーキのみ:長さ740×穂幅200チリトリのみ:幅240×長さ350×厚さ50タイプ鋼管柄繰り返し・詰め替え対応
イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ スタンド型チリトリセット日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!
材質【箒】穂先:パルミラファイバー・アレンファイバーの混穂、柄:アルミパイプ、グリップ:エラストマー樹脂、カバー:ポリエチレン【チリトリ】本体:ポリプロピレン・PVC、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン質量(g)箒:約258、チリトリ:376タイプ鋼管柄寸法(cm)チリトリ:約幅25×奥行28×高73、箒:約穂幅24×長さ89繰り返し・詰め替え対応
ウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
竹ほうき日本クリンテック(40件のレビュー)3日以内出荷
5段締めのしなりに優れた竹素材を使用しているのでコンクリートやアスファルトにもお使い頂けます。小さなゴミから鉄クズまで幅広く対応します。庭先や屋外清掃に最適な竹ほうきです。
種類竹ホウキ全長(mm)約1700材質天然竹繰り返し・詰め替え対応
ウルトラ2スーパーホンダ(118件のレビュー)当日出荷
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。
2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)当日出荷
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
スタンドチリトリ&化繊ほうきセット FG日本クリンテック(6件のレビュー)当日出荷
ほうきとチリトリをセットして一体収納。
腰が強く水気にも強い化繊ほうき。
腰を屈めず楽な姿勢で掃除ができるセミロングタイプ。
トレンドカラーで少しオシャレなホウキセット。
用途屋外の掃き掃除用。材質ポリプロピレン、スチール幅(mm)約252全長(mm)約870色フォレストグリーン奥行(mm)約225繰り返し・詰め替え対応
赤シダホーキチリトリセット日本クリンテック(10件のレビュー)当日出荷
軽くて持ちやすい!チリトリ付で大変便利です!
コシの強い天然素材。柄には鋼管を使用しているので軽くて丈夫。
全長(mm)770幅(mm)250タイプシダホウキ/短柄材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ材質(チリトリ本体)PP商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
厚手吸水マイクロファイバークロスW日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
拭き掃除はおまかせ!
極細のナイロン・ポリエステル繊維。極細繊維なので吸水性が高いのが特徴です。
繊維の断面が鋭角の形状を成すので、汚れを掻き取ります。
用途キッチン、リビング、浴室、洗面所や工場、事務所など様々なところでお使い頂けます。寸法(幅W×長さL)(mm)200×300仕様カラー5枚繰り返し・詰め替え対応
ホンダ LEO SP 0W20ホンダ(50件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル
優れた低燃費性能とその持続力
低温始動性に優れたオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
座敷箒 手編み11玉 DX 長柄日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
手編みで穂量が多い高級タイプ
全長(mm)約1380材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻幅(mm)約300質量(g)約670タイプ長柄毛丈(mm)約260繰り返し・詰め替え対応
グリーンタワシ ハンドル付日本クリンテック(6件のレビュー)当日出荷
ハンドル付でしっかりブラッシングできます。エラストマー付で滑り難くしっかり握れます。水切れが良く、丈夫で長持ちします。
材質(柄)ポリプロピレン エラストマー、(毛)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
LACLEスタンドちりとりホーキセット日本クリンテック(5件のレビュー)当日出荷
握りやすい角度のついたグリップ。手首が自然な角度で無理なく履けます。
軽くて丈夫なアルミ製パイプ。軽いので長時間使用も疲れにくい。
ごみを沢山入れることが出来、ごみを掃き込み易いちりとり形状。
ちょっと長めの柄(約65cm)。腰に負担のかからない姿勢でお掃除できます。
全長(mm)880(ほうき)材質【ほうき】(グリップ)ポリプロピレン/エラストマー、(カバー)ポリエチレン幅(mm)220(ほうき)質量(g)約520毛丈(mm)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×740(ちりとり)材質(柄部)アルミパイプ材質(ホーキ穂)ポリプロピレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン、アルミニウム繰り返し・詰め替え対応
テーブルホーキちりとりセット日本クリンテック(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトサイズで使い勝手がいい。
テーブル・デスク等を手早くササッとお掃除。
幅(mm)97全長(mm)182材質(穂先)PET樹脂、(ハンドル・ちりとり)PP商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応