PPホーキ 短柄日本クリンテック(75件のレビュー)当日出荷
天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。
水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。
柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ全長(mm)770幅(mm)200色穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
マイクロファイバーカラフル雑巾日本クリンテック(15件のレビュー)当日出荷
マイクロファイバーは1本の繊維を数本に分割させた繊維で、極めて細く鋭いエッジになっており、汚れをこすり取り、繊維内に取り込みます。雑巾、布巾、ワイパーの替え雑巾等、使用頻度の高い商品。
寸法(mm)約200×300材質マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
シダホーキ 短柄日本クリンテック(17件のレビュー)当日出荷
コシの強い天然素材。
柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類シダホウキ全長(mm)770幅(mm)250タイプ短柄材質(柄部)PP被覆鋼管材質(毛)シダ材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ ちりとリセット日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!
寸法(mm)ホーキのみ:長さ740×穂幅200チリトリのみ:幅240×長さ350×厚さ50タイプ鋼管柄繰り返し・詰め替え対応
イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ スタンド型チリトリセット日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!
材質【箒】穂先:パルミラファイバー・アレンファイバーの混穂、柄:アルミパイプ、グリップ:エラストマー樹脂、カバー:ポリエチレン【チリトリ】本体:ポリプロピレン・PVC、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン質量(g)箒:約258、チリトリ:376タイプ鋼管柄寸法(cm)チリトリ:約幅25×奥行28×高73、箒:約穂幅24×長さ89繰り返し・詰め替え対応
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
スタンドチリトリ&化繊ほうきセット FG日本クリンテック(6件のレビュー)当日出荷
ほうきとチリトリをセットして一体収納。
腰が強く水気にも強い化繊ほうき。
腰を屈めず楽な姿勢で掃除ができるセミロングタイプ。
トレンドカラーで少しオシャレなホウキセット。
用途屋外の掃き掃除用。材質ポリプロピレン、スチール幅(mm)約252全長(mm)約870色フォレストグリーン奥行(mm)約225繰り返し・詰め替え対応
厚手吸水マイクロファイバークロスW日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
拭き掃除はおまかせ!
極細のナイロン・ポリエステル繊維。極細繊維なので吸水性が高いのが特徴です。
繊維の断面が鋭角の形状を成すので、汚れを掻き取ります。
用途キッチン、リビング、浴室、洗面所や工場、事務所など様々なところでお使い頂けます。寸法(幅W×長さL)(mm)200×300仕様カラー5枚繰り返し・詰め替え対応
赤シダホーキチリトリセット日本クリンテック(10件のレビュー)当日出荷
軽くて持ちやすい!チリトリ付で大変便利です!
コシの強い天然素材。柄には鋼管を使用しているので軽くて丈夫。
全長(mm)770幅(mm)250タイプシダホウキ/短柄材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)シダ材質(チリトリ本体)PP商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
座敷箒 手編み11玉 DX 長柄日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
手編みで穂量が多い高級タイプ
全長(mm)約1380材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻幅(mm)約300質量(g)約670タイプ長柄毛丈(mm)約260繰り返し・詰め替え対応
テーブルホーキちりとりセット日本クリンテック(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトサイズで使い勝手がいい。
テーブル・デスク等を手早くササッとお掃除。
幅(mm)97全長(mm)182材質(穂先)PET樹脂、(ハンドル・ちりとり)PP商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
グリーンタワシ ハンドル付日本クリンテック(6件のレビュー)当日出荷
ハンドル付でしっかりブラッシングできます。エラストマー付で滑り難くしっかり握れます。水切れが良く、丈夫で長持ちします。
材質(柄)ポリプロピレン エラストマー、(毛)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
LACLEスタンドちりとりホーキセット日本クリンテック(5件のレビュー)当日出荷
握りやすい角度のついたグリップ。手首が自然な角度で無理なく履けます。
軽くて丈夫なアルミ製パイプ。軽いので長時間使用も疲れにくい。
ごみを沢山入れることが出来、ごみを掃き込み易いちりとり形状。
ちょっと長めの柄(約65cm)。腰に負担のかからない姿勢でお掃除できます。
全長(mm)880(ほうき)材質【ほうき】(グリップ)ポリプロピレン/エラストマー、(カバー)ポリエチレン幅(mm)220(ほうき)質量(g)約520毛丈(mm)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×740(ちりとり)材質(柄部)アルミパイプ材質(ホーキ穂)ポリプロピレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン、アルミニウム繰り返し・詰め替え対応
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スリムほうき&チリトリコンビセット日本クリンテック(5件のレビュー)当日出荷
ベランダの溝など狭い所にもピッタリ幅8.5cm。軽くて使いやコンパクトほうき。水気の多いゴミにも便利な水切り穴付きチリトリ。
用途ベランダ・玄関等狭い場所のお掃除用。材質PET樹脂、ポリプロピレン幅(mm)約85全長(mm)約500奥行(mm)約130繰り返し・詰め替え対応
ラバーカップ ミニ Φ130日本クリンテック(2件のレビュー)当日出荷
カップ部は天然ゴムを利用しており冬季でも固くなりにくく使いやすいです。ポンピングしやすいグリップ付。
使用場所トイレ材質(カップ部)天然ゴム、(柄)スチール鋼管、ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)130×300
床用ホーキ(ロングタイプ)日本クリンテック(14件のレビュー)当日出荷
穂先の先端に施した”先割れ加工”により細かいゴミやほこりを残さずキャッチ。象徴的なヘッド部は、植毛タイプのホーキにしかできない形状で穂先に適度な弾力を持たせます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1350×30幅(mm)300全長(mm)1350質量(g)約435毛丈(mm)約110材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)PET樹脂材質(甲)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
Home&Base スマートほうき&チリトリセット日本クリンテック当日出荷
折りたたみ式チリトリと伸縮柄ほうきでスマートにお掃除、スマートに収納。
材質ほうき:(穂先)PET、(柄)樹脂被覆鋼管・PP、(チリトリ)ABS樹脂、(柄)樹脂被膜鋼管・PE・PP質量(g)470ブラシ幅(mm)530寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ほうき)530~750×250×30、(チリトリ)360×260×210入数1セット繰り返し・詰め替え対応
現場用 ガテンシダホウキ 長柄日本クリンテック(1件のレビュー)当日出荷
現場などハードな使用に耐える鉄板カバー、重いゴミをしっかり掃ける腰の強いシダ穂先ボリュームです。
用途現場や屋外掃除用。材質パルミラファイバー、鉄板、竹全長(mm)約1250穂幅(mm)約230繰り返し・詰め替え対応
KA:Zトイレ用ブラシ&スタンドセット日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
ブラシ部は便器フチ裏を洗いやすい形状にし、毛は汚れの目立たない黒毛を使用。収納時はブラシが吊式で毛の先端が宙に浮いた状態を維持、毛の痛みを防ぎ乾燥を早めて清潔を保ちます。
本体は長尺で取っ手をつけて、持ちやすくしました。便器の所まで持っていきブラシの水たれを受けやすくしました。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×140×460材質(ブラシ部)PP、(本体ハンドル)PP、ABS樹脂、アルミニウム使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
真空式パイプクリーナー日本クリンテック(7件のレビュー)当日出荷
排水管の詰まり取り
パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。
※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
ウインドクリーナー日本クリンテック(1件のレビュー)当日出荷
スポンジ面に洗剤を含ませ汚れを擦り、ゴム面で水切りできます。伸長時120cmの伸縮柄で高い所も楽にお掃除できます。窓ガラス・ショーウインドウ・車の窓等の掃除に適しています。
用途窓ガラス掃除用。トラスコ品番355-1996材質ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット 柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ長さ(mm)680~1200幅(mm)250縦(mm)80繰り返し・詰め替え対応
NEWグリーンホーキ 竹柄日本クリンテック(4件のレビュー)当日出荷
穂にポリプロピレンの太いフィラメントを使用していますので水気に強く、重いゴミを掃けます。
長さ(mm)約1380幅(mm)300質量(g)約690毛丈(mm)約260材質(柄部)竹チューブ材質(ホーキ穂)ポリプロピレン材質(チリトリ本体)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
Home&Base デッキブラシ日本クリンテック(1件のレビュー)当日出荷
ベーシックタイプの化繊デッキブラシです。水気に強い樹脂ヘッドです。
用途床面などのブラッシングに。トラスコ品番354-7642材質毛:PVC、柄:スチールパイプ・PP 、ヘッド:PP長さ(mm)1110幅(mm)180奥行(mm)80毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
イタリアンほうき デラックス日本クリンテック(10件のレビュー)当日出荷
デザイン・インテリア性の高いイタリアンほうき。
カラー・デザインで店舗等業務用での使用に適しています。
穂先は先割れ加工を施し、細かいちりも逃さず履けます。
DXタイプは植毛部が大きく広くしてあり掃除しやすくしています。
長さ(mm)1340材質(穂先)PET樹脂、(柄)スチールパイプ、(甲)ポリプロピレン厚さ(mm)50色メタリックグレー穂丈(mm)350繰り返し・詰め替え対応
黒シダホーキ&ちりとりセット日本クリンテック(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)約730(ホーキ)、約350(ちりとり)材質(穂先)アレンファイバー、(甲)ポリエチレン、(柄・PP)被膜鋼管、(ちりとり)PP幅(mm)約200(ホーキ)、約240(ちりとり)質量(g)約360毛丈(mm)約200繰り返し・詰め替え対応
洗える高所のクモの巣ホコリ取り日本クリンテック(2件のレビュー)当日出荷
最長2.6m、高所のクモの巣やホコリを取るブラシ。ブラシ部は水洗いできるので清潔な状態でご使用できます。
ブラシ部は取り外してハンディタイプとして使えます。
用途天井・屋根・壁・街灯など高所のホコリ・クモの巣取り。材質ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂全長(mm)約1300~2600ブラシ幅(mm)約150繰り返し・詰め替え対応
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
技ホーキ 赤シダ 長柄 木柄日本クリンテック(3件のレビュー)翌々日出荷
穂はコシの強い赤シダを使用し、屋外の粗ごみの掃除に適しています。
木柄仕様の高級タイプホーキ。
長さ(mm)1250トラスコ品番149-7679材質毛:赤シダ、柄:木、甲:ポリプロピレン幅(mm)250質量(g)410繰り返し・詰め替え対応