「テイクアウト 皿」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙トレーです。内側はPEコーティングあり。青果はもちろん、生鮮食品の包装にもおすすめです。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可
高さ(mm)25
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。食食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
入数(枚)30
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。少し高さのある丸皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可。耐熱温度:100℃。入数:50枚
材質天然パルプ(バガス紙)
直径(Φcm)10
寸法(Φmm)10cm
耐熱温度(℃)100
電子レンジ○
寿司桶やピザ箱、オードブル皿などのテイクアウトに便利な手抜きポリ袋です。二段まで重ねて持ち帰る事が出来ます。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。
バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
関連キーワード