持ち運びに便利なフタと身が一体タイプの便利な食品容器です。1袋50枚入り。 「バガスペーパーウェア」は、サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」製で、燃えるゴミとして処理できます。水や油に強く、電子レンジで使用することができます。(耐熱温度:100度)
材質天然パルプ(バガス紙)
プラスチックの代替用に生まれた紙製で環境に優しい食品容器です。テイクアウトや行楽、アウトドアなどで大活躍します。内側PEラミネート加工で耐水性、耐油性があります。食品衛生法規格基準適合商品です。電子レンジ・オーブン使用不可
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。どんぶりタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。電子レンジ使用可。オーブン使用不可
トラスコ品番339-6357
材質天然パルプ(バガス紙)
容量(mL)850
寸法(Φ×高さH)(mm)17×高5.9
1袋(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード