初めから4段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ45mm/80mm/115mm/150mmの位置となります。
仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり
フルートB
カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
外寸法・高さ(mm)62
内寸高さ(mm)54
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
フルートE
一般的な厚み5mm厚ダンボールより20%薄く、在庫スペースの削減が可能。多用途にお使いいただけます。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)4
色クラフト
フルートC
箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!
フルートB
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
B5サイズ用です。ゆうパケット・ネコポス対応サイズ。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×190×25
内寸奥行(mm)262
内寸幅(mm)187
外寸法・幅(mm)190
外寸法・高さ(mm)25
外寸法・奥行(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)262×187×22
内寸高さ(mm)22
こんなお得な商品も!

ダンボール箱 発送用
モノタロウ
¥699
税込¥769
自宅のポスト・新聞受けに入ります!A4大きめが入る便利なサイズ。折るだけで組み立てカンタン♪ミシン目で開封も楽々♪1束10枚入
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)327×227×30
内寸奥行(mm)325
内寸幅(mm)225
外寸法・幅(mm)227
外寸法・高さ(mm)30
外寸法・奥行(mm)327
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)325×225×26
内寸高さ(mm)26
関連キーワード