表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
フルートE
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
従来のナチュラルボックスの同規格と比べて、原材料の使用量を20%軽減。 エコ仕様で組み立てもさらに簡単化。 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプEフルート段ボール
バスタオル用 ワンタッチ式 10枚入り 中枠フィルム付き
色白無地
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ぐいのみ・小鉢などの小さな商品に最適で、底辺は正方形です。 サック式 10枚入り
ギフトに最適なシースルーの巾着バッグ。左右のリボンを引っぱるだけのお手軽ラッピングが楽しめます。
色白無地
タイプ裏白カード紙350g/m2
タイプEフルート段ボール
関連キーワード