マチ広で高さが低い紙袋です。洋菓子、和菓子、お土産、お弁当など様々なシーンで活躍します。
色(柄)晒白無地
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り
タイプ半晒120g/m2
紙の風合いをいかしたバッグです。表面にエンボス加工を施しました。口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル紐(ブルー・ピンク・イエローは綿紐)
色白エンボス
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り
色茶
タイプ半晒170g/m2
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:PP紐
色白
タイプ晒160g/m2
平紐(未晒)13mm
マチが広いブライトバッグです。ホールケーやフラワーアレンジメント等を入れるのに最適です。
色チョコブラウン
タイプコート紙160g/m2
34-1では小さく、45-1では大きいというお客様におすすめです。
マチ(mm)220
幅(mm)410
高さ(mm)390
材質晒120g/m2
寸法(mm)410×220×390
色(柄)晒白無地
メーカー商品コード003292000
1パック(50枚)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。
ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。
ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。
厚さ(mm)0.028
材質OPP
フィルム材質が厚み0.05mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
台形を逆さにしたフォルムで、花束や鉢物などにおすすめです。
スタイリッシュな半透明のフロストタイプ。
材質HDPE ナチュラル原反
色チェッカー
タイプ表記入り
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
きれいな花柄の紙手提げ袋です。
柄フラワーアラカルト
亀甲模様の中に梅の花は入った和風の手提げ袋です。
奥行(mm)130
幅(mm)220
高さ(mm)255
タイプ晒80g/m2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×255
質量(g/枚)26
落ち着いた薄紫色の花柄手提げ袋です。お香典返し等にご使用頂けるサイズです。
奥行(mm)60
幅(mm)180
高さ(mm)250
タイプ末晒80g/m2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×250
柄香花
質量(g/枚)15
メーカー商品コード003275100
1パック(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
十字掛けのリボンに添えられた一輪の花がおしゃれ可愛い紙袋です。ファンシーバックよりもマチ幅の広い定番の角底袋です。様々な業種でお使い頂けます。
柄ルバン
白い英字がプリントされた柄です。手書き風の文字がオシャレな雰囲気。所々にあるお花のイラストがポイントです。
タイプ晒60g/m2
柄スリムレター
一般に書店や文具店などで多く使われているタイプの平袋です。人気の花柄のデザインです。雑貨などの小物を入れるのに適しています。
タイプ純白50g/m2
柄ロマネスク
全面にカラフルな花柄を配しました。高級感のあるマチの小さい角底袋です。
柄ローザ
関連キーワード