食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質片面ヒートシールOPP40
仕様ヒートシール可
厚さ(mm)0.04
タイプ乾燥剤使用可
高級感のあるマットタイプのOPP袋です。焼き菓子や雑貨小物のギフトにおすすめです。ヒートシーラーによるシール留めが可能です。食品衛生法規格基準適合商品です。乾燥剤:使用可。脱酸素剤:使用不可。入数:100枚
材質マットOP20/CP20
柄無地
クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。
クラフト紙の内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にもご利用いただけます。
ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。
電子レンジOK
材質(表)OPP30μ、(裏)未晒50g/m2+PP20μ(内側ラミネート加工)
焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
仕様ヒートシール可
タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
粗目のメッシュ状の不織布シートです。
かための樹脂加工でほつれを防止しました。
ナチュラルなフラワーラッピングにぴったりです。
1巻長さ(m)15
幅(cm)65
仕様紙管巻き・OPP包装・400g/本
材質不織布
関連キーワード