本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。
ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。
接続ねじ管用並行ネジ
常用圧力(MPa)0~0.2
モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。
モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)0~0.3
用途潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)60以下
モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
単独ベース型です。
ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)60以下
常用圧力(MPa)0~0.3
モーター連結型。
KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形
方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動
接続方法メスネジ
吐出圧力(MPa)常用0.2
極数(P)4
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。
出力(kW)0.2
寸法E(mm)35
モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)0~0.2
最高圧力(MPa)0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)60
最高使用温度(℃)60
寸法G(Φmm)12
単独ベース型。
メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。
軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動
接続方法メスネジ
吐出圧力(MPa)常用0.3
モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途潤滑油など、油類の移送に
トラスコ品番850-9711
質量(kg)178
出力(kW)5.5
回転数(min-1[r.p.m])300
使用温度(℃)60以下
モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)0~0.3
最高圧力(MPa)0.49
揚量(L/分)380~285
1個
¥749,800
税込¥824,780
10日以内出荷
モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途潤滑油など、油類の移送に
トラスコ品番850-9712
質量(kg)208
出力(kW)3.7
回転数(min-1[r.p.m])300
使用温度(℃)60以下
モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)0~0.3
最高圧力(MPa)0.49
揚量(L/分)450~338
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
10日以内出荷
本体のみ。
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。
簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。
PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min-1[r.p.m])400
最高圧力(MPa)0.2
横型タイプです。
吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
用途潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)60以下
常用圧力(MPa)0~0.3
最高圧力(MPa)0.5
安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。
プーリはついていません。
用途潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)60以下
常用圧力(MPa)0~0.2
ME-1V型の安全弁付のタイプです。
ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)60以下
常用圧力(MPa)0~0.3
モーター・エンジン連結型。
メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形
方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動
接続方法メスネジ
吐出圧力(MPa)常用0.3
極数(P)4
主に機械等にセットし使用。全型式にギヤはメーカー独自のインボリュート歯型を採用。軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力等は抜群。
質量(kg)12.5
揚量(L/分)70-56
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
出力(kW)-
使用温度(℃)40以下
常用圧力(MPa)0~0.2
騒音値(dB)-
/ 大量移送用として、広い分野にて使用され、絶対の性能と耐久性。/ 全型式にギヤはメーカー独自のインボリュート歯型を採用。/ 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力等は抜群。
質量(kg)69
揚量(L/分)218-164
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
モーター連結型。
KA-1SU型の大型モデルです。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min-1[r.p.m])300
モータータイプ全閉外扇屋内形
極数(P)4
モーター連結型。
KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min-1[r.p.m])400
モータータイプ全閉外扇屋内形
極数(P)4
関連キーワード