単独ベース型です。
ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)60以下
常用圧力(MPa)0~0.3
単独ベース型。
メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。
軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動
接続方法メスネジ
吐出圧力(MPa)常用0.3
ME-1V型の安全弁付のタイプです。
ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に
使用温度(℃)60以下
常用圧力(MPa)0~0.3
/ 大量移送用として、広い分野にて使用され、絶対の性能と耐久性。/ 全型式にギヤはメーカー独自のインボリュート歯型を採用。/ 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力等は抜群。
質量(kg)69
揚量(L/分)218-164
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
関連キーワード