3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.3
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 出力(kW)0.2 寸法E(mm)35 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.2 最高圧力(MPa)0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)60 最高使用温度(℃)60 寸法G(Φmm)12
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形 方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動 接続方法メスネジ 吐出圧力(MPa)常用0.3 極数(P)4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)