195件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチ式角ハンガー ニッコー

    キャッチ式角ハンガー

    ニッコー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャッチ式フック付き角ハンガー 32ピンチ。 軽量タイプで、ねじれやたわみに強い断層式フレーム。 竿にもロープにも鴨居にも使えるキャッチフック。
    材質本体・ピンチ/ポリプロピレン 吊し/鉄鋼樹脂皮膜 バネ/硬鋼線ブルー質量(g)550規格32ピンチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×62×30折りたたみ寸法(cm)時幅33.5×奥行33×高さ5
  • 標準規格瓶 丸型細口 ニッコー

    標準規格瓶 丸型細口

    ニッコー
    209税込230
    1本
    翌々日出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル
    種別細口 丸型規格瓶
  • ネームイン洗浄瓶 ニッコー

    ネームイン洗浄瓶

    ニッコー
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されています。
  • Jボトル 角型細口 ニッコー

    Jボトル 角型細口

    ニッコー
    139税込153
    1本
    当日出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル角型 細口
  • Jボトル 丸型細口 ニッコー

    Jボトル 丸型細口

    ニッコー
    71税込78
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル丸型 細口
  • 平角缶 取手なし ニッコー

    平角缶 取手なし

    ニッコー(2件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。
    容量(L)1種別1ケロアズワン品番10-4204-55
  • 標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶 ニッコー

    標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶

    ニッコー(1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル
  • 標準規格瓶 丸型細口 ニッコー

    標準規格瓶 丸型細口

    ニッコー(1件のレビュー)
    55税込61
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル
  • 硝子スクリュー管瓶 ニッコー

    硝子スクリュー管瓶

    ニッコー
    4,198税込4,618
    1ケース(50本)
    翌々日出荷
    生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。アルカリ溶出量が安定しています。生地管としてSCHOTT社FIOLAX(R)-clear採用。
  • イージーコック付瓶正角缶1ケロ ニッコー

    イージーコック付瓶正角缶1ケロ

    ニッコー
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
  • イージーコック付瓶 広口丸型 ニッコー

    イージーコック付瓶 広口丸型

    ニッコー
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
  • 大型ふとんばさみ ニッコー

    大型ふとんばさみ

    ニッコー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    厚みのあるものもしっかりはさむ!超ビッグなふとんばさみ厚手のフトンや厚みのある手すり・ベランダ壁にも対応できる、超大型のフトンばさみ。 厚さ35cmまで対応可能(布団・手すりなど含む)ラクラク開いてはさめる2段式開閉。 握る部分は波型でつかみやすくなっています。挟む力が強い外バネ式。強力な鋼鉄バネで、羽毛布団から厚手のふとんまでしっかりはさみます。
    タイプ布団バサミ材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線(ユニクロメッキ)ブルー質量(g)680寸法(cm)35.5×18.5入数(個)1
  • ポリカピンチ クリア 28個入 ニッコー

    ポリカピンチ クリア 28個入

    ニッコー
    389税込428
    1セット(28個)
    3日以内出荷
    強化プラスチックを使用,従来のポリプロピレン製と比べて耐衝撃強度が約2倍。強度が強い、透明タイプの選択ピンチです。ヘルメットや自動車部品等に使用される、工業用プラスチックを使用しています。
    材質本体/ポリカーボネート、バネ/銅線クリア
  • サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー ニッコー

    サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー

    ニッコー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式。付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。
    用途キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能。プレス式カンヌキ。ボディ材質:スチール製。内径寸法:80.0mm。開口部寸法:51mm。取付方法:Φ13固定バンド方式グレーキー方式キータイプ:3ボタンカウント式
  • N661C-750BL 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm インディゴブルー ニッコー

    N661C-750BL 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm インディゴブルー

    ニッコー
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
    用途Length:750mm。Diameter:6mm。Weight:640g長さ(mm)750インディゴブルー寸法(Φmm)6
  • N661C-750GR 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm スチールグレー ニッコー

    N661C-750GR 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm スチールグレー

    ニッコー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
    用途Length:750mm。Diameter:6mm。Weight:640g長さ(mm)750スチールグレー寸法(Φmm)6
  • スピードラックDS ニッコー

    スピードラックDS

    ニッコー
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    特長:。・デスクの高さにジャストフィット。・サイドデスクとして配布資料置き、プロジェクター置きに便利。・簡易キャビネットとして利用可能。・要る時、要らない時 素早く設置撤去。・移動もラクラク キャスター付き
    幅(mm)(使用時)472/(収納時)472高さ(mm)(使用時)702/(収納時)940奥行(mm)(使用時)450/(収納時)74耐荷重(kg/段)40仕上【エポキシメラミン焼付塗装/本体枠】SPホワイト【棚板】SPホワイト自重(kg)11棚板3段
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:8A(1/4B)メネジ ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:8A(1/4B)メネジ

    ニッコー
    83,980税込92,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    自動開閉バルブは、無です
    材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
  • PPビーカー ニッコー

    PPビーカー

    ニッコー
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。 ※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
    仕様商品コード: 3573-05材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(上部外径×上部胴径(下部胴径)×全高) 104.0×Φ96(Φ88.5)×122.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃目盛(mL)(目安) 50アズワン品番35-7305-55
  • Jボトル 丸型細口 ニッコー

    Jボトル 丸型細口

    ニッコー
    129税込142
    1本
    翌々日出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    仕様未滅菌、商品コード: 1500-18材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー容量(mL)200使用温度範囲(℃)0~75℃目盛(mL)20アズワン品番15-0018-55
  • 細口角型規格瓶 1029シリーズ ニッコー

    細口角型規格瓶 1029シリーズ

    ニッコー
    119税込131
    1本
    翌々日出荷
    保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
  • PCテクノボトル 広口 500mL ニッコー

    PCテクノボトル 広口 500mL

    ニッコー
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃アズワン品番10-0813-55
  • 純水貯蔵瓶(ウォータータンク) ニッコー

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

    ニッコー
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
    使用温度範囲(℃)0~70
  • ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付) ニッコー

    ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)

    ニッコー
    18,980税込20,878
    1組(75本)ほか
    5日以内出荷
    直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
  • PPメスシリンダー ニッコー

    PPメスシリンダー

    ニッコー
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。
    種別PPメスシリンダー
  • Jボトル 角型広口 滅菌済 ニッコー

    Jボトル 角型広口 滅菌済

    ニッコー
    31,980税込35,178
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
    種別Jボトル角型 広口
  • 正角缶 ニッコー

    正角缶

    ニッコー
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    正方形で並べやすい省スペースタイプです。
    容量(L)20種別1ケ口 正方形アズワン品番10-4602-55
  • 平角缶 取手なし ニッコー

    平角缶 取手なし

    ニッコー
    199税込219
    1本
    当日出荷
    取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。中栓なし・Jキャップ仕様です。
    容量(mL)500種別1ケロアズワン品番10-4203-55
  • レバーコック付瓶 正角缶 ニッコー

    レバーコック付瓶 正角缶

    ニッコー
    5,598税込6,158
    1本
    12日以内出荷
    汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
    種別1ケロ
  • ムース 取り出しスムースな厚手保存袋L 50枚入 ニッコー

    ムース 取り出しスムースな厚手保存袋L 50枚入

    ニッコー
    289税込318
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    湯煎調理に使えます。冷凍・冷蔵庫での食品や料理の保存ができます。半透明タイプなので、生ごみを捨てても、中身が見えすぎません。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.012寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(200+60)×30×380
  • ムース 取り出しスムースな厚手保存袋M 70枚入 ニッコー

    ムース 取り出しスムースな厚手保存袋M 70枚入

    ニッコー
    299税込329
    1パック(70枚)
    5日以内出荷
    湯煎調理に使えます。冷凍・冷蔵庫での食品や料理の保存ができます。半透明タイプなので、生ごみを捨てても、中身が見えすぎません。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.012寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(200+60)×30×340
  • Vブレーキ車対応サークル錠 ニッコー

    Vブレーキ車対応サークル錠

    ニッコー
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • NC-158P AL-P セーフティー機構付サークル錠 アルミシルバー ニッコー

    NC-158P AL-P セーフティー機構付サークル錠 アルミシルバー

    ニッコー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加。頑丈なボディサークル。抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用。頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
    用途両面ディンプル式。Φ10 丸棒カンヌキ。アルミシルバー。内径寸法:90.3mm。開口部寸法:51mm。取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)アルミシルバーキー方式ディンプルキー
  • N-805C900GR オーバルロック用オプションチェーン リング付キ グレー ニッコー

    N-805C900GR オーバルロック用オプションチェーン リング付キ グレー

    ニッコー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    オプションチェーン。焼入れを施したチェーンを採用。大型リングでダブルループも可能
    用途OVAL LOCK(N804)用。グレーグレーキー方式セーフティー機構付サークル錠
  • NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック ニッコー

    NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック

    ニッコー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加。頑丈なボディサークル。抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用。頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
    用途両面ディンプル式。Φ10 丸棒カンヌキ。ブラック。内径寸法:90.3mm。開口部寸法:51mm。取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)ブラックキー方式セーフティー機構付サークル錠
  • N661C-750GE 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm オリーブグリーン ニッコー

    N661C-750GE 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm オリーブグリーン

    ニッコー
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
    用途Length:750mm。Diameter:6mm。Weight:640g長さ(mm)750オリーブグリーン寸法(Φmm)6
  • N271W-2000 CL-P クリアー ニッコー

    N271W-2000 CL-P クリアー

    ニッコー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!。収納に便利なポシェット付。前後輪とサドルの3点止めが可能
    用途リバーシブルシリンダーキー。Φ4×2000mmストレートワイヤー。キー3本付クリアーキー方式ワイヤーロック
  • N271W-2000 BK-P ブラック ニッコー

    N271W-2000 BK-P ブラック

    ニッコー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!。収納に便利なポシェット付。前後輪とサドルの3点止めが可能
    用途リバーシブルシリンダーキー。Φ4×2000mmストレートワイヤー。キー3本付ブラックキー方式ワイヤーロック
  • ワイヤー錠 N-656C-1200 ブラック ニッコー

    ワイヤー錠 N-656C-1200 ブラック

    ニッコー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。
    用途Length:1200mm。Diameter:4mm。Weight:370gブラック
  • ワイヤー錠 N-656C-1200 ボトルグリーン ニッコー

    ワイヤー錠 N-656C-1200 ボトルグリーン

    ニッコー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。
    用途Length:1200mm。Diameter:4mm。Weight:370gボトルグリーン