絞り込み
ブランド
- ニッコー
- モノタロウ(118)
- ADVANTEC(1,693)
- ERECTA(エレクター)(1,464)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
- Merck(メルクミリポア)(2,887)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,313)
- tantore(777)
- TGK(東京硝子器械)(2,784)
- Thermo Fisher Scientific(1,621)
- アズワン(8,959)
- エスコ(1,045)
- ケニス(1,547)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,079)
- ビーエム機器(1,009)
- フロンケミカル(960)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,391)
- 日本理化学器械(NRK)(1,201)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Jボトル 丸型広口 遮光
ニッコー(1件のレビュー)¥87~税込¥96~1本当日出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル丸型 広口
Jボトル 丸型細口 遮光
ニッコー(2件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル丸型 細口
Jボトル 角型広口 遮光
ニッコー(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 広口
TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン
ニッコー(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170℃
プッシュバイアル PVシリーズ
ニッコー¥28税込¥311本当日出荷少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル 角型細口 遮光
ニッコー(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 細口
水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジ
ニッコー¥28,980税込¥31,8781セット(10個)当日出荷から7日以内出荷材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
軟膏容器NK型
ニッコー¥279~税込¥307~1本翌々日出荷粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~70キャップパッキン付
JPボトル 滅菌済
ニッコー¥39,980~税込¥43,978~1ケース(36本)ほか翌々日出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
硝子スクリュー管瓶
ニッコー¥4,198税込¥4,6181ケース(50本)翌々日出荷生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。アルカリ溶出量が安定しています。生地管としてSCHOTT社FIOLAX(R)-clear採用。
PETスクリューバイアル(中栓なし)
ニッコー¥3,698~税込¥4,068~1組(50本)5日以内出荷パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
細口角型規格瓶 1029シリーズ
ニッコー¥119~税込¥131~1本翌々日出荷保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
PPコニカルビーカー
ニッコー¥369~税込¥406~1個当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。種別PPコニカルビーカー
平角缶 取手付き
ニッコー¥1,898税込¥2,0881本欠品中持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:8A(1/4B)メネジ
ニッコー¥83,980税込¥92,3781セット(10個)7日以内出荷自動開閉バルブは、無です材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
PPディスポビーカー 20mL
ニッコー(1件のレビュー)¥18税込¥201個当日出荷底部はフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP寸法(mm)(上径(下径)×高さ) Φ28.8×Φ24.4×54容量(mL)20使用温度範囲0~100℃1目盛(mL)10アズワン品番30-1409-55